基礎パッキン 30mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
87件の「基礎パッキン 30mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基礎パッキン厚さ」、「束石パッキン」、「建築 スペーサー」などの商品も取り扱っております。
床下換気スペーサー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ランキング1位
土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
ブラック
1枚ほか
179税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

中大規模木造建築物用キソパッキン(85mm幅) 城東テクノランキング2位
逆スラブ時の2×4メンブレン耐火被覆の木造中大規模物件に対応。
ブラック
1枚ほか
84税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

キソパッキンロング 城東テクノランキング3位
防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。 特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。 左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。 木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。 特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)長さ(mm)911厚さ(mm)20ブラック
1個ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

キソパッキンロング用調整板 城東テクノランキング4位
材質PP適合KP-L120、KP-L150セット内容左右30セット寸法(mm)240×39ブラック
1箱(30セット)
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シキイタ SIM タケネランキング5位
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。長さ(mm)140幅(mm)70
1袋(5個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ノーブランドキソゴム
木造住宅の土台と基礎の間に設置する積層ゴム使用の『キソゴム』は、時刻歴波形のように建物に伝わる揺れを軽減し、大切な家や生命を守ります。新築時の剛性を維持させ、建物の長期的な耐震性能をサポートします。
1箱(30枚)ほか
75,980税込83,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レベル調整自在の土台用パッキン。「曲げ重ね」のできる防虫グリル。 床換気の為、基礎と土台の間に設置する製品です。 リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができます。「高さ20~25mm(調整板不要)高さ目盛付き」 丸型なので空気の流れが良く、またアンカーボルト用の穴が偏芯しているのでアンカーボルトがズレている場合でも、リレベル全体を廻して調整できます。
材質ポリプロピレン使用方法(1)リレベルは、基礎の外回り・中周りにおおむね3尺ピッチで、土台を敷く前にセットしてください。(2)土台敷き後、隙間が生じた場合はリレベルの調整用爪を廻してすき間を埋めてください。外径(Φmm)110ボルト穴径(Φmm)16
1個
299税込329
当日出荷

従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
材質Joto複合材(JC)ブラック
1個ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質JC(断熱除湿部材/発泡PP)ブラックタイプ浴室区画専用
1箱(10個)ほか
10,980税込12,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
ブラック
1枚ほか
419税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)床下換気スペーサー
土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
材質PP寸法(mm)100×120×20
1箱(50個)
5,798税込6,378
当日出荷

1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

城東テクノ調整板(KP-100用)
材質PPセット内容左右30セット寸法(mm)47×204ブラック
1箱(30セット)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フクビ化学土台パッキンL
基礎天端に敷き詰めるだけの簡単施工。精度の高い施工を標準化できます。 長尺で施工が簡単。割り付け不要。割り付け位置を気にせず、基礎天端に全面敷き詰めるだけ。長尺タイプですので水平ラインを出しやすいうえ、土台とのすき間も専用ピースで対応できます。 安心の強度・耐久性。スリット型気孔と円筒型柱脚構造で実現。フクビならではの高強度・高耐久設計。 防鼠機能付き。側面の縦長スリット型換気孔採用で、ネズミもシャットアウト。防鼠機能付きで、シンプルなシステム構成となっています。
換気面積(cm2/m)79
1箱(20個)
9,898税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スペーサー
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
1本
529税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。 床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。 土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。 面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。 住宅金融公庫耐久性基準適合品
用途基礎と土台の間に使用します。付属品合板支持パーツ×1本材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)ブラック(黒)
1箱(30個)
3,298税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!。固定に便利な5ミリ穴有り。
用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。材質再生PP関連資料(1.46MB)
1セット(2枚)ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

フクビ化学土台パッキンL
土台パッキン自体に、換気機能と防鼠機能を複合させた長尺(長さ約910mm)設計で効率良く施工。しかも強度はしっかり確保! アンカーボルト対策も万全です。
材質特殊樹脂外形寸法(mm)909×120×20換気面積(cm2/m)79
1本
759税込835
翌日出荷